Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter med klemmestykke (helmetall) DIN 980, stål 8 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7042. Det er noen begrensede likheter (Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Bredder over flater er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.