Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengestang, venstregjenger
DIN 976-1 (form A) med metriske venstregjenger (ISO-kompatibel), LH (for venstre). Stål, 8.8U, varmforsinket.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Gjengestengene produseres med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ for overflatebeskyttelsen påføres.
Disse gjengestengene er ISO-kompatible etter varmforsinking. Det betyr at de passer til varmforsinkede mutre med gjengetoleranse 6H.
Gjengestenger fra Würth produseres i henhold til DIN 976-1 (form A) og overvåkes av det interne kvalitetssikringslaboratoriet til Würth.
Ingen ekstern overvåkning i henhold til listen over spesifiserte kriterier for bygninger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.