Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400
Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,
Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,  - 1
Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,  - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 25 utgaver

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Merknad

DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).