Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantskruer helgjenget DIN 933 stål 8.8U, varmgalvanisert (hdg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684).
- Skruene er ISO-kompatible (har normaltoleranse) etter varmforsinking.
- Skruene må ikke brukes med muttere som har en overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i skruleddet og kan føre til at koblingen brytes.
DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.