innvendig sekskant ISO 10642, stål 8.8 elzink (A2K)
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forsenket skrue med
innvendig sekskant ISO 10642, stål 8.8 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene
har reduserbar belastbarhet
på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.