Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med innvendig 6-kt og forsenket hode ISO 10642 stål ubelagt, 10.9
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene
har reduserbar belastbarhet
på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.