Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) DIN 6926, stål 8 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
DIN 6926 er trukket tilbake og erstattet av EN 1663. Det er noen begrensede likheter (muttere med fine gjenger inkludert i DIN EN 1666 | Mutterhøyde endret | Bredde over flater for størrelse M10 er endret fra 15 mm til 16 mm | Fasthetsklasse 12 er fjernet), (Muttere med standardgjenger inkludert i DIN EN 1663 | Mutterhøyde endret | Bredde over flater for størrelse M10 er endret fra 15 mm til 16 mm | Fasthetsklasse 12 fjernet | Fasthetsklasse 6 lagt til).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.