Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flate skiver sortiment
1425 stk. i systemkoffert 4.4.1 DIN 125 form A, 140 HV, stål, elzink (A2K) – skiver for sekskantskruer og muttere
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Sortiment, 1425 stykker
- 200 skiver Ø 3,2 mm
- 200 skiver Ø 4,3 mm
- 200 skiver Ø 5,3 mm
- 200 skiver Ø 6,4 mm
- 200 skiver Ø 8,4 mm
- 100 skiver Ø 10,5 mm
- 100 skiver Ø 13,0 mm
- 100 skiver Ø 15,0 mm
- 100 skiver Ø 17,0 mm
- 25 skiver Ø 21,0 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.