Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 168 versjoner funnet
For stål og rustfritt stål. Rask borehastighet og lang levetid, selv i massivt rustfritt stål
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood
For processing the toughest and most abrasive materials
Flerbruks hullsag for et presist, rent og nøyaktig borehull
Extra-long usable length for drilling mounting holes for roller shutter and cord ducts
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp