I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Easy cutting of aluminium, copper and thin-walled metal pipes
Easy cutting of aluminium, copper and thin-walled metal pipes. Specifically designed for V2A/INOX pipes
For cutting hardened steel wires
Shears for flexible hoses and soft, thin-walled plastic pipes
High-quality pipe cutter for cutting plastic pipes
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet