Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
15 artikkel/artikler med 66 versjoner funnet
God skjæreytelse med lang levetid
Med lang levetid og god kutteytelse
Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties
Very good standard cutting disc with good cutting efficiency and a long service life
Lang levetid og god skjæreytelse
Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier.
Extreme cutting performance, ultra-thin
Med kappeskiven 3M™ Cubitron™ 3 foretar du vinkelrette kutt ved hjelp av ytterkanten av skiven
Specially designed for all types of steel with extremely long service life and cutting performance
Ekstremt lang levetid, optimal skjærekapasitet i solid og formet materiale, svært høy lateral stabilitet.
Specially designed for all types of steel with extremely long service life and cutting performance.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp