Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Allsidig kvalitetsslipeskive med koppform og ekstremt høy fjerningsgrad samt svært lang levetid. De nye «Duo Bond»-segmentene gir et svært godt sliperesultat.
Extremely versatile premium cup wheel with long service life, particularly for finishing work
Premium cup wheel with very high removal speed and very long service life, particularly for abrasive materials.
Svært allsidig, økonomisk slipeskive med god fjernehastighet, god levetid og et godt overflateresultat.
Svært allsidig, økonomisk slipeskive med god levetid, spesielt for poleringsbehandling.
Problem solver for optimal removal of epoxy resin adhesive residues and all common carpet adhesives, for example
Ergonomisk koppskive med god virkehastighet og lang levetid.
With internal M14 thread for direct clamping of diamond cup wheels with a 22.23 mm bore to the machine spindle
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp