I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
Pliers with rotating clamping jaws and locking mechanism
These pliers can be used to open self-tensioning/self-closing spring band clamps.
The deep vacuum technology prevents air pockets when refilling the cooling system of cars and trucks.
Robust aluminium pump with precision vacuum gauge, equipped with a robust, protective rubber cap and a dual precision scale.
Spare part set consisting of clamping nipple, inner rope and spring
For radiator openings Ø 27–42 mm