Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 51 versjoner funnet
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking.
Spesielt egnet for bearbeiding av rustfritt stål, legert eller høylegert og rustbestandig og syrefast stål.
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU), TiAIN coating and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking and the highest performance.
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
En allrounder med ekstremt ujevn gjengestigning (EU) for perfekte 60° skruforsenkninger.
For universal use up to 1300 N/mm².
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.