Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Karnaubavoks av høy kvalitet kombinert med jojobaolje gir optimal pleie
- Frisker opp farger og gir en satengaktig glans
- Gir plastdeler fuktighet, slik at de beholder elastisiteten. Forhindrer skvike- og knirkelyder
- Gir kjøretøyet et velholdt utseende, så den ser ut som ny
Virker skånsomt på materialene
Forstyrrer ikke trykkfølerne til kollisjonsputen (på passasjersiden).
Gir langvarig beskyttelse mot miljøpåvirkninger
- Beskytter mot aldring og hindrer at materialet blir sprøtt
- Bleker ikke materialet i kupéen
Antistatisk
Reduserer behovet for støvtørking
Inneholder ikke fosfater eller organiske løsemidler.
Løser seg hurtig opp i avløpsvann i samsvar med den tyske økologiske standarden Test B 5105.
Biologisk nedbrytbarhet> 95 %
Fri for AOX og silikon
Inneholder ikke fosfater eller organiske løsemidler, AOX-fri, biologisk nedbrytbar > 95 %, pH-verdi: ca. 5,5, silikonfri
Vi anbefaler å rengjøre overflaten med Active Clean på forhånd. Spray kupépleiemiddelet på en ren, tørr klut og påfør på delene som skal behandles. Beskytt middelet mot frost.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.