Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Nøytralt silikon Perfect
Svært god heft, testet og allsidig fugemasse for ekspansjonsfuger til innendørs og utendørs bruk, for fuging av glass og sanitærrom.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43185.jpg)
Versjoner
Ideell til vindusglasering
Oppfyller kravene til vindusglasering i henhold til DIN 18545, del 2, fugemassegruppe E
Svært klebrig
Utmerket hefteevne på tre, metaller og mange typer plast
Utmerket kompatibilitet med maling
Optimal hefteevne på de fleste standard malings- og glaseringsbelegg
- Etterlater ikke en klebrig overflate
- Svært slitasjebestandig og god utjevningsevne
- Permanent elastisk
- Byggematerialklasse B2, iht. DIN 4102
- Spenning på korte gjenger
Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Samsvarer med byggematerialklasse DIN 4102 Fordi det finnes så mange malings- og glaseringsblandinger, spesielt innen alkydharpiksmalinger, oljebaserte belegg og pulverbelagt aluminium, må du utføre egne tester. Fjern overskytende fugeglattingsmiddel på glasset og rammen. Ellers kan det dannes striper. Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling Den transparente silikonen blir melkeaktig i fargen Ved herding avgir byggsilikon en lukt som er typisk for silikon. Lukten blir borte etter at herdingen er fullført. Fargejustering: matt. Silikonoverflater skal ikke rengjøres med skurende rengjøringsmidler eller oppløsende rensemidler.
Silikon har en tendens til å bli misfarget på mørke områder uten UV-eksponering. Unngå kontakt med VKP-tape.
For materialer og underlag som kommer i kontakt med fugemassen etter bearbeiding, må brukeren sikre at innholdet eller damp ikke kan svekke eller endre (f.eks. misfarge) fugen. For å fastslå nøyaktig farge bruk fargekart art.nr. 5995000400
- Til vindusglasering og tetting av skjøtefuger i tre-, plast- og aluminiumsvinduer.
- Tetting av ekspansjonsfuger for innendørs og utendørs bruk, for eksempel dør-, vegg-, gulv-, tak- og vindusfuger og takrenner.
- Danner en tetning mellom rammen og sikkerhetsglasset. Når dette gjøres, skal det sikres at det ikke kan oppstå direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte sikkerhetsglassfilmen.
- Uten grunning: Tre (lakkert, malt – se instruksjonene), glass, aluminium (bart, malt, glasert), alle typer metall (unntatt bly og kobber), emalje, fliser, plastbelagte paneler, hard PVC
- Med grunning: Betong, gassbetong, kalkmurstein, klinker, murstein, gips
Se oversiktsarket «Generelle merknader om påføring av fugemasser» og «Kompatibilitet med byggematerialer for fugemasser fra Würth».
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.