Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Butyltape
Svært klebende, dobbeltsidig rundt tetningsbånd laget av butylgummi for overlappende tetning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket kompatibilitet med et spekter overflater
God kompatibilitet med metaller, betong, murverk, tre, glass, hard PVC, bitumen, malingssystemer, samt ekstremt gode klebeegenskaper, muliggjør en rekke kombinasjoner i tetningssystemer.
Utmerket motstand mot UV, vær og vann
For innendørs og utendørs bruk.
Selvfiksering
Kompatibel med Plexiglas og Macrolon
Løsemiddelfri
Den selvsveisende butyltapen har en høy klebestyrke, og utmerkede isolerende og fuktbestandige egenskaper. Tapen har god kompatibilitet med metaller, betong, murverk, tre, glass, hard PVC, bitumen og malingssystemer. De meget gode klebeegenskapene gjør en rekke kombinasjoner i tetningssystemer mulig. Ideell for tilkobling av sømmer og liming av dampsperrefilmer, tetningsoverlapp for montering av deler i bil- og tak, fasade- og utstyr, i møbler- og interiørindustrien, i sanitære og elektriske installasjoner, samt alle lignende bruksområder som involverer muffer, hylser, kabelendelokk eller lignende komponenter.
Overflatene som skal forsegles, må være tørre, i stand til å bære belastningen og uten fett og støv. Påføringstemperaturen skal ikke være under +5 °C. Absorberende og porøse overflater bør forbehandles med Würth butyl-/bitumenprimer. For å oppnå god innledende vedheft til underlaget, bør båndet presses mot underlaget med en trykkvalse og glattes. Folder og rynker skal unngås. Butyl har en tendens til «kald flyt» (flyt som er karakteristisk for båndet). Derfor bør tapen alltid være festes med en trykkprofil for å hindre at tetningen sklir som et resultat av for eksempel vekten på snø eller opphopet vann. Hvis du bruker for mye kontakttrykk på profilen, vil det likevel føre til at tetningsmassen skyves ut. Press aldri på butyltapen til nullpunktet (bruk den medfølgende platen som avstandsstykke)!
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.