Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Sveises fast i karosseriplata før uttrekking av bulker og trekkes med Maxilift med trekklo
Trekantet
Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork
Oppladbar napper for skader på stålkarosserier
For retting av deformasjoner på metallplatedeler, 4 kg.
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle