Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 25 versjoner funnet
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Angle can be adjusted by +/- 10°
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become duct-capable”.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become "duct-capable”.
Built-in LED light EBL-12-23
LED recessed light EBL-12-8
LED recessed light EBL-12-24
Innbygd LED-lys EBL-12-EYE
LED innbygd spot Eye
LED innbygd spotlys EHW 13 rundt
LED recessed light EBL-12-26
LED innbygd spot Eye 25 4 deler