Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Ideal for machining small and medium steel and cast iron surfaces
Ideell for for- og etterbehandling av stålsveisede sømmer (hul- og buttsveis) samt støpeflater. For middels til kraftig børsting.
Ideal for machining large stainless steel and aluminium surfaces. For heavy and aggressive brushing work.
Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing.
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideal for pre- and post-processing of stainless steel and aluminium welded seams (hollow and butt weld). For medium- to heavy-duty brushing.
Ideell for bearbeiding av store stål- og støpeflater. For tungt og aggressivt børstearbeid.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp