Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Ideell for for- og etterbehandling av stålsveisede sømmer (hul- og buttsveis) samt støpeflater. For middels til kraftig børsting.
Ideal for machining large stainless steel and aluminium surfaces. For heavy and aggressive brushing work.
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing.
Ideal for pre- and post-processing of stainless steel and aluminium welded seams (hollow and butt weld). For medium- to heavy-duty brushing.
Ideell for bearbeiding av store stål- og støpeflater. For tungt og aggressivt børstearbeid.
Ideal for flexible and medium-duty brushing work such as deburring, cleaning and derusting on large steel and cast surfaces
Ideal for flexible brushing on large stainless steel and aluminium surfaces
For enkel og rask rengjøring av steder det er vanskelig å nå, blant annet dørfalser. Til bruk på aksiale trykkluftsslipere og fleksible skaft.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp