I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For coarse and fine outdoor dirt.
For coarse and fine dust and dirt outdoors
Suitable for brushing away very fine dirt particles on smooth surfaces and machine parts.
For coarse dust and dirt, can be used both wet and dry.
For fine, dry dust and dirt indoors
For stubborn dirt outdoors
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet