Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bristle disc
For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Støpt av ett stykke
- Ingen børster kan løsnes
- Kontrollert og stille arbeid
Unik, slitesterk «CUBITRON» (keramiske slipekorn)
Høy skjæreytelse, aggressiv og svært lang levetid uten intenst slipetrykk
Egner seg for opptil 25 000 o/min
Kan brukes på omtrent alle håndholdte maskiner
Høyt nivå av effektivitet helt til hele skiven er helt nedslitt
Kostnadsbesparende
Monteringssystemer med hurtigbytting uten verktøy for Ø 50 mm og Ø 75 mm
Enkel og rask montering
Integrerte M14-gjenger for Ø 115 mm
Brukes uten støtteplate
For fjerning av vanskelige, tykke og tynne avleiringer som maling, rust, flak, klebeområder, tetningsrester, belegg eller smuss på alle typer metall, samt for rengjøring av betong, naturstein, tre og plast
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.