Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremsevæske DOT 4
For hydrauliske bremsesystemer. Foreskrevet for ulike VW/Audi-, Seat- og Skoda-kjøretøy.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Bremsevæsker kan blandes med andre kommersielle produkter som oppfyller følgende spesifikasjoner: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Utformet basert på glykoletere
- Utmerket beskyttelse mot korrosjon sammenlignet med jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Svært termisk stabil
- Kompatibel med gummi
Svært gode smøringsegenskaper
Egnet for clutcher med hydraulisk kraftoverføring.
Bremsevæsken må skiftes i henhold til bilprodusentenes anvisninger. Må aldri blandes med automatolje (ATF) eller mineralolje. Unngå kontakt med malte overflater, da bremsevæske fungerer som et løsemiddel på maling. Bremsevæske er hygroskopisk.
Egnet for følgende beholdere/tromler: Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Beholderen må alltid stenges igjen med det opprinnelige lokket etter bruk (og ved lagring). Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.