Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremsevæske DOT 4, lav viskositet For hydrauliske bremsesystemer
Anbefalt for VW-/Audi-, BMW- og Opel-kjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Kan blandes med bremse. og clutchvæsker med samme spesifikasjoner. FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Basert på glykoletere
- Utmerket beskyttelse mot korrosjon av jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Termostatbil
- God gummikompatibilitet
Utmerkede smøreegenskaper
Egnet for bruk i den hydrauliske kraftoverføringen i clutchsystemer.
Egnet for innovative bremsesystemer (for eksempel ESP)
Utviklet og skreddersydd for de tekniske kravene fra kjøretøyprodusenter.
Garanterer feilfri drift av ESP-systemet, selv ved lave omgivelsestemperaturer
Økt kjøresikkerhet.
Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften.
Bremsevæsk bør skiftes minst hvert 2. år. Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF). Angriper lakk.
Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Opptak av fuktighet cil redusere bremseeffekten.Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen. Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.
- Anbefalt for VW/Audi med ESP. Oppfyller kravene i VW-standard VW 50114
- Anbefalt for BMW med DSC uten turboladerpumpe.
- Anbefalt for ulike Opel modeller
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.