Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremsevæske DOT 4 Plus For hydrauliske bremsesystemer
Obligatorisk for Mercedes Benz-kjøretøyer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Bremsevæsker kan blandes med andre kommersielle produkter som oppfyller følgende testkrav: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Utformet basert på glykoletere
- Svært god beskyttelse mot korrosjon sammenlignet med jern og ikke-jernholdige metaller.
- Høy termisk stabilitet.
- God gummikompatibilitet.
Svært gode smøreegenskaper
Egnet til hydraulisk kraftoverføring i clutchsystemer.
Bremsevæske er hygroskopisk.
Bremsevæsken må skiftes i henhold til bilprodusentenes anvisninger. Må aldri blandes med automatolje (ATF) eller mineralolje. Unngå kontakt med malte overflater, da bremsevæske fungerer som et løsemiddel på maling.
Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Beholderen må alltid stenges igjen med det opprinnelige lokket etter bruk (og ved lagring). Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.