Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvklebende borrelåstape
Brukes i bil-, møbel-, elektronikk- og tekstilindustrien. Feste på glatte, porøse og grove overflater. For festekomponenter og paneler og for dør-, koffert- og deksellåser.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Tykkelse i sammenpresset tilstand:
Basert på DIN 53.370 med et lukketrykk på 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm.
- Temperaturmotstand:
-30 °C til +85 °C
- Limtype:
Varmeherdende, trykksensitivt gummibasert lim
Borrelåstapen er ikke egnet for overflater som inneholder mykningsmidler (for eksempel myk PVC).
Brukes i bilindustrien, møbelindustrien, elektronikk- og tekstilindustrien samt innen dekorasjon og reklame. Feste på glatte, porøse og grove overflater.
Begge elementene klebes, nagles, skrues på underlaget. Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Båndet tåler inntil 60 °C i sammenpresset tilstand, og kan renses.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.