Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25 deler
Det kraftige boret med unik SMART STEP-teknologi (fra dia. 2,5 mm) for sirkulære borehull med høy presisjon i stål opptil 1000 N/mm², aluminium, plast (f.eks. akrylglass, HPL, Trespa eller multipleksplater), ikke-jernholdige metaller, hardt og mykt tre. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versjoner
SMART STEP selvsentrene borspiss med trinngeometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
Presise sirkulære hull
Svært praktisk boring
- Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- God på skråboring
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Perfekt for boring av hull til blindnagler og bolter
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Kompakt og praktisk ORSY®-systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
Når det gjelder bunnhull, må du være oppmerksom på den forlengede borspissen!
- Perfekt for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler).
- Høy kvalitet på borehull og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiralbor.
- Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.