Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Støttepute med krok og løkke For vevde borrelåsskiver og nylon slipedukskiver i dia. 80 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Maks. omdreiningshastighet 6000 o/min
Gummiskive med borrelåsbelegg gir rask utskiftning av slipematerialet
Skive Ø: 75 mm
Skaft Ø: 6 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.