Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 15 versjoner funnet
Vacuum cleaner adapter for extracting drilling dust when drilling or cleaning holes
Reduces the diameter of the blow-out tube (blow-out pump) from 10 mm to 8 mm
For the drill hole cleaning with compressed air blow-out gun. Bore nominal diameters of 18 mm to 40 mm
For borehole cleaning with compressed air. Incl. pre-assembled compressed air and threaded connection.
For borehole cleaning with compressed air. For connecting the compressed air nozzle WIT-DD to pneumatic hose.
For borehole cleaning for reinforcement attachment with subsequent mortaring. Suitable for pneumatic hose WIT SDD.
For drill hole cleaning with compressed air (pre-assembled with plug-in nipple and claw coupling). For connecting the pneumatic hose WIT-SDD to a compressor.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.