Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT
Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Sikker og effektiv å bruke
- Lengre levetid for verktøy
- God korrosjonsbeskyttelse
- Sveisbar uten forutgående rengjøring
Kan brukes som smøremiddel
Optimal ytelse og optimale resultatet takket være spesialtilpassede komponenter
Pasta for de mest krevende bearbeidingsoppgavene
- Bearbeiding av det mest høyfaste stålet er mulig
- Kan brukes på både horisontale og vertikale flater
- Oppbevaringstemperatur: 5–40 °C
- Lagringsklasse (VCI-konsept): 10
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42476.jpg)
Bor- og skjæreolje | Bor- og skjæreolje, Perfect | Bor- og skjærepasta, Perfect | Bor- og skjæreolje, Eco | Bor-og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjølesmøremiddel, Ultra | Kjølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbeidingsprosesser | ||||||||
Funksjoner | ||||||||
Basismateriale | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdig grunnmetall (kobber, messing, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brotsjing, rømmer | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Minste mengde smøring | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan brukes opp ned | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
Meget høy smøreytelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Meget lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Meget lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
Meget høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Meget skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx utmerket egnethet xx god egnethet x mindre gunstig egnethet ⎷ gjeldende |
Bor- og skjærepasta er spesielt godt egnet for de mest utfordrende maskineringsprosessene, f.eks. høyfast stål, verktøystål, kulelagerstål, CrNi-legeringer og Hastelloy.
Påfør pastaen på bearbeidingsverktøyet med en pensel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.