Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 4 versjoner funnet
Brushless hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbour, die-cast aluminium housing and anti-vibration mechanism for comfortable working at maximum performance
Robust bor- og meiselhammer med SDS-pluss-drevbor for bordiametre på opptil 32 mm i betong
Kraftig 8 kg bor-/meiselhammer med anti-vibrasjon og SDS-maksdrivaksel.
Bor- og meiselhammer med SDS-maksdrivaksel, overføringshus i støpt magnesium og anti-vibrasjonsmekanisme for behagelig arbeid
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.