Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64
Kraftig spikerpistol som behandler spikere med en bredde på 1,4 mm og en lengde på 25-64 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Sparer tid
Verktøyfri presis justering av innkjøringsdybde for optimalt spikermønster
Materialene beskyttes under arbeidet
Gummiert tupp som beskytter arbeidsoverflaten
LED-display med ladenivå
Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet
Uanstrengt arbeid
- Sklisikkert håndtak som absorberer rekyl
- Perfekt balansert
For universell bruk
Uavhengig av stasjonære og mobile trykkluftsystemer
Litium-ionteknologi
Lett batteri med høy ytelse uten minneeffekt
Praktisk beltekrok
Festeverktøy med kontaktutløsning må ikke brukes i følgende tilfeller:
- Hvis byttet fra ett festepunkt til et annet er via trapper, stiger eller stillaser.
- Ved lukking av esker og kasser.
- Ved festing av transportlåser
Ifølge Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) er oppdragsgiveren/arbeidsgiveren forpliktet til å foreta en risikovurdering av et passende utvalg av festeverktøyet i henhold til avsnitt 3 i Operational Safety Ordinance, og dokumentere dette.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.