I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For removing interior panelling and fastening elements.
For removing interior panelling and lifting sealing lips
For simple and rapid detachment of e.g. door panelling, sealing plugs and protective caps of hollow hinge pins
Consisting of four suction clamps for pressing on trim strips, window frames, badges etc.
Assembly tool for scratch-susceptible parts
For installing window strips, trim strips and door interior panels without damage
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet