I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For processing 2.4 mm, 3 mm and 4 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and 5 mm diameter blind rivets in aluminium
For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
For processing 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel
Blind rivet setting tool for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet