Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 102
Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Patentert klembakkesystem
- Gir klembakker vesentlig lengre levetid.
- Fast, sklisikkert grep på naglebolter.
Minimalt forbruk av trykkluft
Dobbelt bruk av trykkluft for å sette inn nagler og trekke ut resten av doret.
Forhindrer overbelastning
Overlastventil
Enkel å bruke
Lav vibrasjon og lydtett
Holder hendene varme
Gummiert grep
Rent arbeid
Doroppsamlingsbeholder med integrert sikkerhetsanordning
Ingen eksosluft i arbeidsområdet
Roterbar luftskjerm
Kan brukes til å behandle blindnagler med en diameter på 2,4 – 5,0 mm av alle materialtyper, og begrenset bruk av blindnagler med en diameter på 6,0 mm laget av aluminium/stål.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.