Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
FILL & CLEAN statisk blander
For WIT-patroner for WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150-systemer med rengjøringselement
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Blanderør for WIT injiseringsmørtel
Spor på siden av røret kan brukes til å rengjøre toppen av patronen før lukking. Patronen kan deretter lukkes med patronhetten.
Egnet for injiseringsmørtel
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURSTEINMØRTEL, WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Egnet for mørtelpatron:
- Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Rørformet (1:10): 300 ml
Egnede mikserforlengelser:
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 200 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 2000 mm.
- MED MV-blanderørforlenger, fleksibel, 10 x 2000 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.