Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bjelkesko 2,0 mm I ett stykke
Med indre vinger for tilkobling av bjelker til stolper i synlige områder. Egnet for tre/tre, tre/betong eller tre/stålforbindelser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
- Bjelker under enakslet belastning kan kobles til stolper av samme bredde
- Vinger vinklet innover
- Platemetall varmforsinket på begge sider (S250GD +Z275), ca. 20 µm tykkelse 2,0 mm i henhold til EN 10367:2004
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
Europeisk teknisk godkjenning ETA-09/0021
Spikerkantklaringer i stenderen må overholdes i tråd med EC5 når du utformer koblinger med biaksial belastning!
Diameteren på bolter/skruer kan bare være maks. 2 mm mindre enn diameteren på hullet.
Forutsetningene i den gjeldende godkjenningen for beslaget må følges.
Tilgjengelige arbeidsdokumenter:
Du finner belastningstabeller og detaljerte beregningsinstruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Bærende innfestinger av tømmerbjelker til tre, betong eller stål i synlige områder
Egnet festemateriell:
- Ringet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 mm x 40–100 mm.
- ASSY 3.0 kombi i henhold til ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner: d = 10, 12 mm.
- Anbefalte plugger til forankring i betong: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.