Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Praktisk bitssett med alle konvensjonelle bits
Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i utskiftbare holdere, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
1/4" bits med praktisk belteklips
Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common standard bits in short and long versions, bit holders, adapters and socket wrench blades
Med de vanligste 1/4" standardbitsene i kort- og lang versjon, bitsadapter, bitsholdere og pipebits
Omfattende utvalg i lengder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, HEX og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Omfattende utvalg med sikkerhetsbits, TX med hull (hullTX) HEX med hull, Spanner, Tri-wing, Torque set, Robertson 4-kt og Clutch i ombyttbare bitsrekker inkludert bitsholder Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Extensive assortment including PH, PZ, TX and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle