Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
22 artikkel/artikler med 23 versjoner funnet
Praktisk bitssett med alle konvensjonelle bits
Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i utskiftbare holdere, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
1/4 bits med praktisk belteklips
Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common standard bits in short and long versions, bit holders, adapters and socket wrench blades
Omfattende utvalg i lengder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, HEX og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Extensive assortment including PH, PZ, TX and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Med de vanligste 1/4 standardbitsene i kort- og lang versjon, bitsadapter, bitsholdere og pipebits
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including innovative bit holder. Available in ORSY® system bit box
Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Extensive assortment with PZ and slotted output including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Omfattende utvalg, inkludert PH, PZ, TX og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Assortment with all conventional bits in a practical and robust plastic box
With 8 different 1/4 inch bits and a stainless steel quick-change holder
Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Omfattende sortiment med PH, PZ, HEX, TX og bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Extensive assortment with PH and slotted output including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Med de vanligste 10 mm bitsene for biler og transportsektoren.
Complete assortment with internal and external TX socket wrench and 10 mm bits.
Special bit assortment for motor vehicle and cargo applications
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
1/4" bits med praktisk belteklips
Med de vanligste 1/4" standardbitsene i kort- og lang versjon, bitsadapter, bitsholdere og pipebits
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning