Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Med fargekode
Bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Mange lengder, med fargekode
C 6.3 (1/4")
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
E 6.3 (1/4")
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle