Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Omfattende TX TX sortiment inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Omfattende sortiment med hullTX inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Can be used to loosen screws with stripped TX socket drives
For hullTX
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning