Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Standard bilvindusvisker Med forhåndsmontert multiadapter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Gjenlukkbar individuell emballasje
- Lengder kan tilpasses individuelt
- Lave lagringskostnader og minimalt plassbehov
Robust metallstangsystem
- Individuelle skjøter forbundet med nagler i rustfritt stål
- Høy motstand mot forvitring
- Tappeskjøter i rustfritt stål i plastkapsling
- Stille viskerblad på frontruten
Utskiftbar (skifte av gummiviskerblad)
- Optimaliserte lagringskostnader
- Beskytter ressurser (miljø)
Leveringsomfang:
1x vindusvisker med profilkantbeskyttelse inkludert forhåndsinstallert multiadapter og adaptere for 9 x 3 U-klemme for høy markedsdekning
Sikkerhetsmerknad:
Sørg for at frontruten er fri for olje, voks, tjære og annet smuss, slik at levetiden ikke påvirkes negativt.
Tupp:
Legg alltid et beskyttelsesmateriale på frontruten når du monterer.
Montering:
Av aerodynamiske årsaker (spoilerfunksjon) må det påses under montering at hulllogoen på viskerbladet vender mot motorpanseret.
For eldre biler med krokfeste (9 x 4 og 9 x 3 mm) og nye kjøretøy med krokviskerarmer (normalt småbiler, asiatiske bilprodusenter).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.