Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Active Clean-kjøretøyrenser
Intensiv skumrens for hele kupeen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Mikrofint aktivt skum (vakuumeffekt)
- Skummet blir værende på overflaten og trekker aktivt ut skitten når skumboblene sprekker
- Utmerket smussløsende effekt
- Møbeltrekket blir ikke vått, noe som gir kortere tørketider
Skånsom på materialer, egnet for alle overflater innvendig i kupeen. Lukene for airbagene påvirkes ikke.
Meget effektiv
- 500 ml Active Clean tilsvarer effekten av ca. 10 liter flytende rengjøringsprodukt
- Kostnadsbesparende
Separeres raskt i avfallsvann i henhold til tysk økologisk standard Test B 5105
Biologisk nedbrytbar > 95 %
Beskytt produktet mot frost.
Spray Active Clean på en ren, tørr klut og påfør på områdene som skal behandles. Behandle plastdeler med Cockpit Care etterpå. Med stoff og møbeltrekk må du la skummet virke kort og fjerne eventuell tilsmussing med en børste eller svamp der det er nødvendig. Når du jobber med flekker, jobber du fra utsiden og innover. Støvsug deretter møbeltrekket.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.