Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Premium kvalitet med 99,9 % kobberinnhold
- Merkespenning: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Utvendig PVC-mantel
- Uten silikon, kadmium og bly
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.