Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongvibrator Advanced
Har en innebygd omformer og tilbyr dermed to enheter i én. Preget av en høy grad av fleksibilitet i bruk og enkel håndtering.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Integrert frekvensomformer
Det kreves ingen ekstra frekvensomformer for drift av denne vibratoren. Konstant ytelse og høy effektivitet. Pålitelig drift på generatorer og selv med svingende inngangsspenning.
Elektronikk
Fullstendig innkapslet elektronikk – godt beskyttet for lang levetid
Strømbryter for reststrøm
En innebygd reststrømbryter kontrollerer den konsistente strømforsyningen og strømflyten. Enheten slår seg av innen 3 millisekunder om nødvendig.
Sylinderhus
I fremre tredjedel spesielt herdet, og som et resultat er flasken ekstremt holdbar og forberedt mot slitasje
Beskyttelsesslange
Laget av robust, svært slitasjebestandig materiale
Forsyningskabel
Større bevegelsesfrihet ved arbeid: 15 m lang forsyningskabel er laget av høykvalitets PUR – maksimal holdbarhet og vedlikeholdsfri
Betongvibratoren påføres for å fjerne luft fra fortsatt flytende betong gjennom vibrasjoner. Den resulterende betongen blir mer solid og mer motstandsdyktig takket være bruken av betongvibratoren.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.