Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Enkel å montere med en batteridrevet maskin. Unngår å treffe armering på grunn av svært kort innskruingsdybde. For betong, med panhode, elektrolytisk forsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versjoner
- Rask, enkel installasjon
- Kan monteres for hånd
- Rask og effektiv montering
Tre forskjellige hodediametere for mange bruksområder
- Type P med panhode, dia. 14 mm
- Type SP med ekstra lite panhode, dia. 10,5 mm
- Type LP med ekstra stort panhode, dia. 17,6 mm
Europeisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i betong:
- Statisk og kvasistatisk belastning
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120
Trekklastakapasitet i hulldekker, testrapport nr. 21641 - 2016
- W-BS bør skrus inn for hånd.
- Ved bruk av batteridrill ved montering av W-BS, så bør det gjøres egne tester for å sikre overtrekking ved montering. Bruk som lavt moment som mulig på maskin ved montering.
- Ikke bruk en tangentiell slagtrekker til montering
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26836645.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1898576.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2017133.jpg)
Ankere for montering av ikke-bærende bygningsdeler med ETA:
- I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri betong
- Kan benyttes i ulike type brannklasser
Egnet for lette monteringer:
Rask og effektiv montering med mange ulike bruksområder. Kan også demonteres.
- Type P: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc.
- Type LP med stort panhode: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc. som krever skruehode med stor kontaktflate.
- Type SP med lite panhode: For montering av skinnesystemer, braketter, bygningsbeslag, prolfiler etc.
W-BS Compact (elektrolytisk forsinket) for bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.