Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Beskyttende voks
Svært gjennomsiktig rustbeskytter med voks som fortrenger vann
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Kan også brukes i høyden
360° ventil
Varmebestandig
Varmebestandig opptil 160 °C
Pålitelig
- Har selvreparerende egenskaper
- Klebemiddel
- Vannavvisende
Transparent
Beskyttet område er synlig
Beskyttende film har selvreparerende egenskaper
Luktfri
Ikke egnet for bruk på lakkerte overflater
- For å ta vare på indre deler. Særlig sømmer, fuger og overflater i motorrom og bagasjerom, dører, pyntelister, bremserør osv.
- Kan også brukes som rustbeskytter for maskiner, maskindeler og utstyr som lagres utendørs
Rist boksen godt før bruk. Overflaten må være tørr og fri for rust, smuss og fett. Optimal avstand ved spraying er 30 cm. Beste resultater oppnås ved en behandlingstemperatur på 15-25 °C.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.