Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Passer til 12 V litium-ionbatterier
Kompakt 12 V batteri
Kraftige og robuste batteripakker
Støvavsug egnet for batteriborhammer ABH 18 COMPACT