Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
KF 12-A Batteridrevet kantfres
12 V kantfres med unik design for optimal manøvrerbarhet under lett kant- og formfresing
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Nøyaktig justering av fresedybde
Rask, enkel og nøyaktig finjustering og låsing av den innstilte skjæredybden.
Spindellås
Raskt og enkelt verktøy bytte.
Overbelastningsvern
Hindrer skader på motor og batteri som følge av overbelastning.
Lang motorlevetid
Effektiv, børsteløs EC-motor som krever lite vedlikehold
Li-Ion-batterier og informasjon om batteriets ladestatus
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske batteriinkatoren viser den gjenværende batterikapasiteten.
Kompatibel med alle batterier, ladere og maskiner i 10,8¬V og 12¬V serien
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.